Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2.2kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617010
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386P-1-222LF
EAN/GTIN:
     5059043493374
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 2.2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2.2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617010, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386P1222LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.