Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 2.2kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617004
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Z-1-222LF
EAN/GTIN:
     5059043274942
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 2.2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3296Z, seitliche Einstellung. Bourns® 3296Z Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Großer Schraubenschlitz für einfachere Einstellung Schleifer in Endlage im Leerlauf Schmale Gehäuseausführung für hohe Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Vergossenes Gehäuse mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2.2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1617004, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296Z1222LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,32*
1 Tag
313
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.