Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2.5kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616987
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-252LF
EAN/GTIN:
     5059043493350
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 2.5kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie 3296W, Einstellung von oben. Bourns Trimmpotentiometer/ Widerstand der Serie 3296 mit quadratischem Trimmpotentiometer/-trimmelement für alle Arten von elektronischen Geräten. Diese Durchsteck-Trimmer verfügen über ein schlankes Gehäuseprofil, das versiegelt ist, um einer Tauchplattenwäsche standzuhalten. Sie haben außerdem einen vergrößerten Schraubendreherschlitz für eine vereinfachte Einstellung. Geformtes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern. Merkmale. Einstellung von Seite oder Top mit Kabelschraube Nennleistung: 0,5 W 25 Drehungen und eine Rotationslebensdauer von 200 Zyklen Der Temperaturkoeffizient beträgt ±100 ppm/°C. Temperaturbereich -55 °C bis +125 °C. 5 Anschlussklemmen-Ausführungen Mehrgängig / Cermet / Industrie / Gekapselt Chevron-Abdichtung. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2.5kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616987, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296W1252LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,54*
€ 112,5026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,05*
€ 98,8295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 60,58*
€ 72,0902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.