Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 96, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616889
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     96A1D-G28-S15L
EAN/GTIN:
     5059043040073
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,5w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = CW Audio
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Quadratische abgedichtete, eingängige 5/8"-Frontplattensteuerung - Serie 96. Praktisch unendliche Isolation des Schaltkreises Abgedichtet für Platinenwäsche Metallwelle
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
CW Audio
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616889, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 96A1DG28S15L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,13005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 7,40289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,73035*
€ 482,81912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,20035*
€ 470,28842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 352,65015*
€ 419,65368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,71035*
€ 410,20532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,13005*
€ 396,42476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.