Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 9 x 680Ω, 1.25W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616797
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4610X-101-681LF
EAN/GTIN:
     5059043270562
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 680Ω
Anzahl der Widerstände = 9
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 1.25W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.2W
Schaltungsbezeichnung = BUS
Länge = 25.35mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 25.35 x 2.49 x 5.08mm
Serie = 4600X
Betriebstemperatur min. = -55°C

SIPs mit gleichmäßiger Dickschicht, Serie 4600R mit Bus. Flache Bauform ist kompatibel mit DIPs Vielzahl von Stiftgehäusen erhöht die Flexibilität beim Design Empfohlen für Kolophonium und Reinigung mit Lösungsmittel oder No-Clean-Flussmittelprozesse
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Anzahl der Widerstände:
9
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
1.25W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.2W
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Länge:
25.35mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
25.35 x 2.49 x 5.08mm
Serie:
4600X
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1616797, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4610X101681LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,0758*
€ 0,1004*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,164*
1 Tag
1224
1
€ 14,99*
ab € 0,093*
€ 0,4926*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.