Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 67 0,6 N -20°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 67 0,6 N -20°C - +125°C
Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 67 0,6 N -20°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1616640
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83170402
EAN/GTIN:
     5059040023659
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,6 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = V4 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Gehäusematerial = PA 6.6
Lebensdauer mechanisch = 3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft = 0.1N
Schaltfolge = Sprungmechanismus

CrouzetDer Crouzet Microswitch hat eine elektrische Nennleistung von 5 A bei 250 V ac mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Er verfügt über ein Nickel-Silber-Kontaktmaterial und ein Polyamid-Gehäusematerial mit einem Knopfbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 0,6 N Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 125 °C. Mechanische Lebensdauer von 30000000 SchaltspielenZertifizierungenVDE-zugelassen BS-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert Ute-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,6 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
V4 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel
Gehäusematerial:
PA 6.6
Lebensdauer mechanisch:
3 x 10^7Operations
Schalt-Lösekraft:
0.1N
Schaltfolge:
Sprungmechanismus
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1616640, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83170402, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,43*
€ 3,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79215742
ab € 1,014*
Zubehör
Crouzet
70507529
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.