Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 50-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-5103308-0
EAN/GTIN:
     5056282879969
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste 50 pol te connectivity
stiftleiste
Serie = AMP-LATCH
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 1.0A

AMP-LATCH-Leiterplattenstiftleisten von TE Connectivity, 2,54 mm, mittig und zweifach polarisiert. Leiterplattenleisten-Steckverbinder AMP-LATCH mit einem Mittenabstand von 2,54 x 2,54 mm und einer flachen Bauweise. Diese AMP-LATCH-Stiftleisten haben einen mittig polarisierten Steckplatz und Steckplätze mit zweifacher Polarisierung für präzises Zusammenstecken mit dem IDC-Flachbandkabelsteckverbinder. Die Gehäuse bestehen aus schwer entflammbarem Thermoplast gemäß 94V-0 und verfügen über Abstandhalter, die überschüssiges Flussmittel von der Leiterplatte beseitigen. Ausführungen dieser flachen AMP-LATCH-Stiftleisten haben geknickte Lötfahnen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauweise Mittig und zweifach polarisierte Steckplätze Thermoplastgehäuse, schwer entflammbar gemäß 94V-0 Abstandshalter Ausführungen mit geknickten Lötfahnen sind verfügbar. Anwendungsbereich. Diese AMP-LATCH Leiterplatten-Stiftleisten sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Anwendungen umfassen PCs, Bürogeräte, medizintechnische Geräte, Speicher, Netzwerke, industrielle Steuerungen, Geräte und elektrische Prüfung
Weitere Informationen:
Serie:
AMP-LATCH
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
1.0A
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, 1616323, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 151033080, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,03*
1 Tag
58
1
€ 14,99*
ab € 2,24*
€ 5,56*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,76*
1 Tag
30
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 150,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
D2550-6002-AR
ab € 3,41*
Ähnlich
Amphenol
T821150A1S100CEU
ab € 0,414*
Ähnlich
Würth Elektronik
61205021621
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.