Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX2S Metalloxid Widerstand 3.3Ω ±5% / 2W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616216
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ3R3
EAN/GTIN:
     5056282878986
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX2S
Betriebstemperatur max. = +235°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S mit 2 W Leistung. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX2S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 2 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX2S
Betriebstemperatur max.:
+235°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1616216, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX2SJ3R3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1028
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0413*
€ 0,2656*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP02SJ033JA10
ab € 0,0309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.