Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Gelb Isoliert Gabelkabelschuh B. 10.31mm Nylon, min. 2.6mm², max. 6.6mm² 12AWG 10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616144
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     32588
EAN/GTIN:
     5056282878405
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
te connectivity gabelkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Bolzengröße = M4
Farbe = Gelb
Gesamtlänge = 27.81mm
Kontaktmaterial = Kupfer

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity, PIDG, Gabelzungen, Kabelcrimp-Anschlussklemmen. Die Gabel-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Gabelklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Gabel-Draht-Quetschhülse bieten optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Gabel-Kabelschuhe verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen umgeknickt werden, und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Gabelklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Informationen zur Produktanwendung. Diese PIDG-Gabel-Drahtcrimpanschlussklemme sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Bolzengröße:
M4
Farbe:
Gelb
Gesamtlänge:
27.81mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, pidg steckverbinder gelb, 1616144, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 32588, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.