Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR200 Kohleschicht Widerstand 470kΩ ±5% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR200J470K
EAN/GTIN:
     5056282877996
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 2w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 470kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR200
Temperaturkoeffizient = -500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe CFR200, 2 W, axial. Die Serie CFR umfasst Kohlenstoff-Folienwiderstände, der Keramikkern einen hohen Tonerdegehalt hat, wodurch Leistungs-/Größenverhältnisse erreicht werden können, die normalerweise mit Kohlenstoff-Folienprodukten nicht möglich sind. Die Serie CFR ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) verfügt über eine volle Nennleistung von 0,25 W. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit der hohen Zuverlässigkeit machen diese Komponenten für den Einsatz in den meisten Stromkreistypen geeignet wie Audio, Kommunikation, Messung und Computeranwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
470kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR200
Temperaturkoeffizient:
-500 → -100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1616102, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR200J470K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.