Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Gr. 6.35mm, Stecker, Nylon 6.6, Natur, 2-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616089
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180907-0
EAN/GTIN:
     5056282877866
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
crimpgehäuse 2 pol
Anschlusstyp = Stecker
Flachstecker Größe = 6.35mm
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 2
Serie = AMP FASTIN-FASTON

TE Connectivity Steckdosen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse Serie FASTIN-FASTON 250. Eine Serie von FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON 250 Drahtanschlussklemmen. Die Gehäuse bestehen aus Nylon mit einer UL 94 V2 oder UL 94 V0 Entflammbarkeitsklasse. Sie wurden entwickelt, um elektrischen und mechanischen Schutz zu gewähren. Ausrichtung und Verriegelungen verhindern falsches Stecken und ermöglichen eine sichere Steckverbindung. Diese FASTIN-FASTON 250 Steckverbindergehäuse ermöglichen die Befestigung von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Eigenschaften und Vorteile. Elektrischer und mechanischer Schutz Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Nylon-Gehäuse gemäß UL 94 V2 sind erhältlich Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Konzipiert für einfache und mehrfache Anschlüsse von bis zu 8 Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäuse sind ideal für den Einsatz als frei hängende oder Einbau-Kabelbaum-Steckverbinder in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungsgebiete: Kfz-Verdrahtungsanwendungen und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und elektrische Bereiche
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Flachstecker Größe:
6.35mm
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
2
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1616089, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1809070, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.500 Stück (ab € 0,16304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 979,275*
€ 1.165,33725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 967,56*
€ 1.151,3964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 937,475*
€ 1.115,59525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,345*
€ 1.091,64055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 896,72*
€ 1.067,0968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.