Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 120 V ac, 250 V ac / 6A, Tafelmontage /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616076
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-6609104-4
EAN/GTIN:
     5056282877743
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Gabel-Kabelschuh
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 120 V ac, 250 V ac
Montagetyp = Flanschmontage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50.29mm
Tiefe = 55.63mm
Höhe = 58.67mm

Leistungseingang C-14 der P-Serie, gemäß IEC. Die P-Serie von TE Corcom ist eine umfassende Serie vielseitiger Netzeingangsmodule mit geringem Platzbedarf. Diese Netzeingangsmodule verfügen über einen standardmäßigen IEC 60321-1 C14-Leistungseingang und bieten metrische und nordamerikanische Sicherungspotenziale sowie einen optionalen EIN/AUS-Schalter mit 2-poligem Schließer und zwei Spannungs-Auswahloptionen. Diese Serie bietet Filteroptionen für Universal-, medizinische und Hochleistungsfilterung. Die Netzeingangsmodule der P-Serie bieten Breitband-RFI-Entstörung in über 800 Konfigurationen und sind für Anwendung mit Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten, Fitnessgeräten, Spielgeräten, Fernsehern, Audio, Video, Computern und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen geeignet. Schraub- und Snap-In-Montage Erhältlich mit oder ohne Verbindungsblock für ungefilterte Versionen Einstufig Flachstecker
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Gabel-Kabelschuh
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
120 V ac, 250 V ac
Montagetyp:
Flanschmontage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50.29mm
Tiefe:
55.63mm
Höhe:
58.67mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 1616076, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, 166091044, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,49008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 22,21813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,50*
€ 563,465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,87008*
€ 473,4654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,00*
€ 464,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,52*
€ 449,2488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,49008*
€ 423,0332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.