Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type XII Rundsteckverbinderkontakt Leistung Stecker Größe 16 / 15A, für CPC-Steckverbinder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type XII Rundsteckverbinderkontakt Leistung Stecker Größe 16 / 15A, für CPC-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-1616052
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-5
EAN/GTIN:
     5056282877514
Suchbegriffe:
1616052
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 14 → 12 AWG, 16 → 12 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type XII
Kontakttyp = Leistung
Länge = 1.245Zoll
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Montagetyp = Kabelmontage

Kontakte Serie XII
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
14 → 12 AWG, 16 → 12 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type XII
Kontakttyp:
Leistung
Länge:
1.245Zoll
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Montagetyp:
Kabelmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,62*
€ 538,6178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,52*
€ 532,5488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,75*
€ 518,5425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,42*
€ 503,8698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 391,70*
€ 466,123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.