Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 8-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 8-polig
TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 8-polig
TE Connectivity AMP FASTIN-FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 8-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1615990
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163008-0
EAN/GTIN:
     5056282876937
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 8
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTIN-FASTON

TE Connectivity Steckdosen- und Flachstecker-Kontaktgehäuse Serie FASTIN-FASTON 250. Eine Serie von FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäusen für den Einsatz mit FASTIN-FASTON 250 Drahtanschlussklemmen. Die Gehäuse bestehen aus Nylon mit einer UL 94 V2 oder UL 94 V0 Entflammbarkeitsklasse. Sie wurden entwickelt, um elektrischen und mechanischen Schutz zu gewähren. Ausrichtung und Verriegelungen verhindern falsches Stecken und ermöglichen eine sichere Steckverbindung. Diese FASTIN-FASTON 250 Steckverbindergehäuse ermöglichen die Befestigung von bis zu acht separaten Stromkreisen mit maximal 20 Leitungen. Eigenschaften und Vorteile. Elektrischer und mechanischer Schutz Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Nylon-Gehäuse gemäß UL 94 V2 sind erhältlich Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung Konzipiert für einfache und mehrfache Anschlüsse von bis zu 8 Stromkreisen. Anwendungsbereich. Diese FASTIN-FASTON 250 Flachstecker- und Steckdosengehäuse sind ideal für den Einsatz als frei hängende oder Einbau-Kabelbaum-Steckverbinder in einer Vielzahl von Anwendungen. Anwendungsgebiete: Kfz-Verdrahtungsanwendungen und Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner und elektrische Bereiche
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
8
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTIN-FASTON
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, 1615990, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 1630080, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 1,03888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 931,992*
€ 1.109,07048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 927,48*
€ 1.103,7012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 896,392*
€ 1.066,70648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 869,56*
€ 1.034,7764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 831,104*
€ 989,01376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.