Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 5.1kΩ ±0.1% / 0.1W ±25ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615650
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B5K1E
EAN/GTIN:
     5056282875312
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Widerstand = 5.1kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

1,6-kΩ–5,9-kΩ-Präzisionswiderstände 0805 der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Sie haben eine galvanisierte Zinnoberfläche, die 100 % matt ist. Diese Chip-Widerstände, die in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich sind, haben einheitliche, genaue Abmessungen, die eine einfache Platzierung ermöglichen. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und äußerste Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände haben Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und Temperaturwiderstandskoeffizientwerte (TCR) bis 15 ppm/°C. Funktion. Genaue Abmessungen Hohe Stabilität Hohe Präzision Widerstandswertebereich für jede Anwendung erhältlich Temperaturbereich: –55 °C bis +155 °C. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.1kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1615650, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0805B5K1E, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,61*
€ 199,4559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,97*
€ 197,5043
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 153,20*
€ 182,308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,38*
€ 163,4822
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 125,93*
€ 149,8567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,99*
€ 143,9781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,11*
€ 132,2209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.