Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 416 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200Ω, ±25%, 0.2W, Pin, L. 6.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615583
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     416MA201P
EAN/GTIN:
     5056282874698
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 200Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.2W
Serie = 416
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Länge = 6.8mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Cermet-Potenziometer Typ 416 (2,5 x 5 mm), Einstellung von oben. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Horizontale Montage Staub-/Spritzwassergeschützt Leiterplatten-Abstandshalter und Haltevorrichtung Cermet-Potenziometer mit hoher Stabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.2W
Serie:
416
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Länge:
6.8mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, te connectivity potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0.2w, 1615583, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, 416MA201P, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,47864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,54*
€ 402,8626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,84*
€ 355,6196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,31*
€ 306,1989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,06*
€ 301,1414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,32*
€ 284,7908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.