Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PC910 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±20%, 1W, Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity PC910 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±20%, 1W, Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1615566
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PC910 1K RS
EAN/GTIN:
     5056282874537
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 1W
Serie = PC910
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±20%
Schaftdurchmesser = 5,1 mm
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Serie PC910, 16 mm. Die Trimmer-Widerstände der Serie PC910 von TE Connectivity sind eine Duchgangsbohrungs-Lösung mit Stiftanschlüssen. Die PC910 Trimmer-Widerstände enthalten ein stabiles, hochauflösendes Cermet-Element und verfügen über ein ausgezeichnetes Grad an Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Optionen zur Einstellung per Finger oder per Schraubendreher sind erhältlich. Schleifer-Positionsanzeiger. Beständig gegen die meisten Leiterplatten-Reinigungslösungen. 1-W-Nennleistung bei +40 °C. Elektrischer Drehwinkel 240°. 270° mechanischer Drehwinkel. Produktanwendungen:. Mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit sind diese Trimmpotenziometer geeignet für viele Arten von industriellen und professionellen Systemen. Optionen zur Fingereinstellung werden üblicherweise in Timing-Anwendungen, Temperatursteuerung und Monitor-Helligkeitssteuerung gewählt.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
1W
Serie:
PC910
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±20%
Schaftdurchmesser:
5,1 mm
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 1w, trimmer potentiometer, te connectivity potentiometer, 1615566, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, PC9101KRS, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 11,2732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.190,53*
€ 1.416,7307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.170,97*
€ 1.393,4543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.146,41*
€ 1.364,2279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.130,79*
€ 1.345,6401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.127,32*
€ 1.341,5108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.