Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMP FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon 6.6, B 6.35mm, Natur, 1-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1615481
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-735075-0
EAN/GTIN:
     5056282873790
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon 6.6
Länge = 22.9mm
Farbe = Natur
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTON

Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon 6.6
Länge:
22.9mm
Farbe:
Natur
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTON
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, crimpgehäuse 1 pol, 1615481, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 17350750, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20000
Frei Haus
ab € 0,01848*
€ 0,02274*
1 Tag
34731
100
€ 14,99*
ab € 0,017*
€ 0,056*
20
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,0845*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,02274*
€ 0,02706
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,02208*
€ 0,02628
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,01848*
€ 0,02199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 454,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.