Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615386
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL182MM20S
EAN/GTIN:
     5059041248709
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Leckstrom = 630 μA

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Leckstrom:
630 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 35v, alu elko, elektrolytkondensator 1800uf, 1615386, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY350ELL182MM20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,64*
€ 395,8416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,12*
€ 347,6228
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 280,67*
€ 333,9973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,75*
€ 319,8125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,02*
€ 311,8038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,56*
€ 296,9764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.