Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 221Ω ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615198
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H8221RBYA
EAN/GTIN:
     5056282871741
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 221Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

51,1 Ω bis 976 Ω. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
221Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 1615198, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H8221RBYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,76*
€ 337,6744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,17*
€ 320,3123
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 228,21*
€ 271,5699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,83*
€ 260,4077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,27*
€ 258,5513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,50*
€ 235,025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.