Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX2S Metalloxid Widerstand 1.5kΩ ±5% / 2W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615177
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ1K5
EAN/GTIN:
     5056282871543
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Widerstand = 1.5kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX2S
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S mit 2 W Leistung. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX2S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX2S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 2 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX2S
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1615177, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX2SJ1K5, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5939
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0428*
€ 0,1026*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.