Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR50 Kohleschicht Widerstand 47kΩ ±5% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CFR50 Kohleschicht Widerstand 47kΩ ±5% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1615144
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR50J47K
EAN/GTIN:
     5056282871291
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR50
Temperaturkoeffizient = -450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity CFR50 Serie, 0,5-W-Kohleschichtwiderstände. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe bietet, das nicht typischerweise mit Kohlenstoffschichtprodukten in Verbindung gebracht wird. Die Serie CFR ist in einer Reihe von Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm mit der kleinsten Gehäusegröße (CFR50) mit einer vollen 0,5-W-Nennleistung erhältlich. Dieser kostengünstige, äußerst zuverlässige Kohleschichtwiderstand eignet sich für den Einsatz in den meisten Arten von Stromkreisen, einschließlich Audio- und Kommunikationsanwendungen sowie Mess- und Computeranwendungen. Qualitäts-Kohleschicht Sehr zuverlässig Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung zu Größe Hoher Aluminiumoxidanteil 0,5 W Nennleistung bei 70 °C erhältlich in Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm Geeignet für eine Reihe von kleinen und großen Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR50
Temperaturkoeffizient:
-450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1615144, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR50J47K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7078369
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.