Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 27, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.2W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity 27, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.2W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1615122
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27ESB103MMF50N
EAN/GTIN:
     5056282871079
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
te connectivity potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Flache Achse

50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Flache Achse
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, 1615122, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, 27ESB103MMF50N, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,46*
€ 653,8574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,50*
€ 639,625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,33*
€ 585,8727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,49*
€ 574,1631
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,99*
€ 539,0581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.