| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1615098 Herst.-Nr.: 282104-2 EAN/GTIN: 5056282870881 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 2 Gender = Buchse Anzahl der Reihen = 1 Montagetyp = Kabelmontage Serie = AMP Superseal 1.5 Breite = 19.8mm Tiefe = 42mm
Kontakte der Serie SUPERSEAL 1.5 siehe ; 314-1334 314-1334 , und weiteres Sortiment. Crimpwerkzeug siehe ; 314-1362 314-1362 , und Ausziehwerkzeug für zusätzliche Arretierung siehe ; 368-4516 368-4516. Geeignete Buchsengehäuse siehe ; 314-1277 314-1277 und die zugehörigen Serien. Serie Superseal 1.5 von TE Connectivity, Steckverbindergehäuse – AMP Superseal 1.5. In unserem Sortiment von TE Connectivity gehören Leiterplatten-Steckverbindergehäuse zur Serie Superseal 1.5. Zu den typischen Anwendungen für diese Art von Gehäuse gehört die Bereitstellung einer Buchse für Steckverbinder bei Montage auf einer Leiterplatte. Hierbei handelt es sich um wesentliche Komponenten, die Schutz für den beherbergten Anschluss bieten.. Eigenschaften und Vorteile. Besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid 6.6 1–6 Stellungen Steckergehäuse für Buchsenkontakte, Kappengehäuse und Ausführungen mit Laschenkontakt Vormontierte zusätzliche Arretierung Silikondichtungen Tafel- oder Kabelmontage Temperaturbereich der Serie Superseal mit 1,5 mm Rastermaß: –40 bis +125 °C Geeignet für Antrieb, Sicherheit sowie Karosserie- und Chassissysteme Spannungsfestigkeit 1500 V eff Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 2 | Gender: | Buchse | Anzahl der Reihen: | 1 | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | AMP Superseal 1.5 | Breite: | 19.8mm | Tiefe: | 42mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1615098, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 2821042, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |