Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR200 Kohleschicht Widerstand 15Ω ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614752
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR200J15R
EAN/GTIN:
     5056282867652
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 2w
Widerstand = 15Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR200
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe CFR200, 2 W, axial. Die Serie CFR umfasst Kohlenstoff-Folienwiderstände, der Keramikkern einen hohen Tonerdegehalt hat, wodurch Leistungs-/Größenverhältnisse erreicht werden können, die normalerweise mit Kohlenstoff-Folienprodukten nicht möglich sind. Die Serie CFR ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) verfügt über eine volle Nennleistung von 0,25 W. Die niedrigen Kosten in Verbindung mit der hohen Zuverlässigkeit machen diese Komponenten für den Einsatz in den meisten Stromkreistypen geeignet wie Audio, Kommunikation, Messung und Computeranwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR200
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: widerstand, te connectivity widerstand, 1614752, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR200J15R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,94*
€ 109,4086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,44*
€ 93,3436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,84*
€ 90,2496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,20*
€ 82,348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7400763
ab € 60,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.