Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CBT Kohle-Massewiderstand Widerstand 47Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614604
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CBT50J47R
EAN/GTIN:
     5056282866280
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohlemassewiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Widerstand = 47Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohle-Massewiderstand
Serie = CBT
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Widerstände aus Kohlemischung, Serie CBT50, 0,5 W. Widerstände der Serie CBT50 0,5 W bei 70 °C, Leistungsminderung auf 0 bei +125 °C 0,5 Maximale Spannung 350 V Vielzahl von Widerstandswerten, 1R0 - 22M Hervorragende Impulsbeständigkeit und eine Reihe von Widerstandstoleranzen
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohle-Massewiderstand
Serie:
CBT
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 1614604, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CBT50J47R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,19327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 462,12*
€ 549,9228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,46*
€ 524,1474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,16*
€ 492,8504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,94*
€ 481,8786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,54*
€ 459,9826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.