Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HOLCO Metallschicht Widerstand 18.2kΩ ±0.1% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     H818K2BYA
EAN/GTIN:
     5056282864651
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 18.2kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = HOLCO
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

1 kΩ bis 19,6 kΩ. Die Präzisionswiderstände der Serie HOLCO bieten eine extrem hohe Präzision – ab 0,05 % Hohe Impulsbeständigkeit Geringer Blindwiderstand Niedriger TCR – ab 5 ppm/°C Langzeitstabilität Bis zu 1 Watt bei 70 °C Passende Sätze bis 2 ppm/°C erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
18.2kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
HOLCO
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, präzisionswiderstand, 1614382, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, H818K2BYA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,96764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,27*
€ 402,5413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,90*
€ 380,681
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 271,35*
€ 322,9065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,47*
€ 315,9093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,81*
€ 313,9339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,91*
€ 287,8729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.