Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HSC150 Wickel Lastwiderstand 150Ω ±5% / 150W, Alu Gehäuse Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614326
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC150150RJ
EAN/GTIN:
     5056282864200
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 150Ω
Leistung = 150W
Serie = HSC150
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Lötöse
Temperaturkoeffizient min. = -30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +30ppm/°C

150 W Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, HSA Serie. Der Leistungsbereich der Serie HS beträgt 5 bis 300 Watt. Vielseitiges Produkt und individuelles Design erhältlich Niedriger Widerstand, niedrige Induktivität und höhere Spannung Anwendungen als Bremswiderstand; Ausgleichswiderstand; Laden und Entladen von Kondensatoren; Überspannungsschutz; Filter und allgemeiner Einsatz in elektrischen Maschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
150W
Serie:
HSC150
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Lötöse
Temperaturkoeffizient min.:
-30ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+30ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 150w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, 1614326, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, HSC150150RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 23,20*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 11,69*
€ 24,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH12310V06000GE
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.