Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co Dünnschicht SMD-Widerstand 120Ω ±0.05% / 0.125W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161382
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG2012N-121-W-T1
EAN/GTIN:
     5059045803348
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 120Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.05%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.05%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±10ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 161382, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RG2012N121WT1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.