Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x CR2016, CR2025, CR2032 Batterien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613709
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S8401-46
EAN/GTIN:
     5059041236270
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
harwin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser = 20mm
Abmessungen = 22.9 x 6.6mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Nylon
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

Geeignet für Knopfzellenbatterien der Größe CR2032 und BR2032 (Ø 20 mm x 3,2 mm).Vertikal, für minimalen Platzbedarf auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
CR2016, CR2025, CR2032
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Maximaler Zellendurchmesser:
20mm
Abmessungen:
22.9 x 6.6mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Nylon
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1613709, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, HARWIN, S840146, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.