Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co Dünnschicht SMD-Widerstand 100Ω ±0.05% / 0.125W ±10ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161360
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG2012N-101-W-T1
EAN/GTIN:
     5059045802150
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.05%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.05%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±10ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 161360, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RG2012N101WT1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.