Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Gewinde Abstandshalter: M4 x 0.7, Länge 16mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613594
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R40-3001602
EAN/GTIN:
     5059041233149
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4x16
abstandsbolzen m4
Nennlänge = 16mm
Gewindegröße = M4 x 0.7
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
16mm
Gewindegröße:
M4 x 0.7
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Finish:
Vernickelt
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 1613594, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, HARWIN, R403001602, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,50*
€ 47,005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.