| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1612643 Herst.-Nr.: NCP4305DDR2G EAN/GTIN: 5059042442014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller Anzahl der Ausgänge = 1 Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Eingangsspannung max. = 9,4 V Betriebstemperatur max. = +125 °C Ausgangsstrom max. = 8A Ausgangsspannung max. = 17 V Ausgangsstrom min. = 4A
Der NCP4305 ist ein Hochleistungstreiber, der speziell für die Steuerung eines synchronen Gleichrichter-MOSFETs in Schaltnetzteilen entwickelt wurde. Dank seiner leistungsstarken Treiber und Vielseitigkeit kann er in verschiedenen Topologien wie DCM- oder CCM-Flyback, Quasi-resonantem Flyback, Vorwärts- und Halbbrückenresonanz-LLC eingesetzt werden. Die Kombination aus extern einstellbaren Austastlücken mit minimaler Ausschalt- und Einschaltdauer hilft, das durch das Leiterplattenlayout und andere parasitäre Elemente hervorgerufene Klingeln zu bekämpfen. Ein zuverlässiger und rauscharmer Betrieb des SR-Systems wird durch die Synchronisierung sichergestellt.Präzise echte sekundäre Nullstromerkennung mit einstellbarem Schwellwert Normalerweise 20 ns Ausschaltverzögerung vom Stromfühlereingang zum Treiber Für Nullstromerkennungsstift geeignet Einstellbare minimale EINSCHALT-Zeit und Mindest-AUSSCHALT-Zeit Selbstsynchronisierung Leichte Lasterkennung mit modulierter Gate-Ansteuerung Verbessert die Leistung für Anwendungen, die in einem tiefen CCM betrieben werden IC wird in einen verbrauchsarmen Standby-Modus versetzt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Controller-Typ: | Synchroner Gleichrichter-Controller | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Aktueller Umwandlungstyp: | Wechselstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Eingangsspannung max.: | 9,4 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Ausgangsstrom max.: | 8A | Ausgangsspannung max.: | 17 V | Ausgangsstrom min.: | 4A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1612643, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP4305DDR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |