Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc, 1-poliger Wechsler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612418
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMA00A150L04RC
EAN/GTIN:
     5059039049264
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 150 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = PBT
Nennspannung = 60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
150 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
PBT
Nennspannung:
60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1612418, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, ZMA00A150L04RC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.