Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac, SPST
C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac, SPST
Artikel-Nr.:
     108EL-1612385
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TMCJG6VP0010Y
EAN/GTIN:
     5059039052493
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 2a stößel
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
Schalt-Betätigungskraft = 150 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Kontaktmaterial = Messing
Nennspannung = 125 V dc, 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -55 → +150°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
Schalt-Betätigungskraft:
150 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
125 V dc, 250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +150°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 1612385, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, TMCJG6VP0010Y, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.