Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612369
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TMCJG6VP0010Y
EAN/GTIN:
     5059039054824
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 2a stößel
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
Schalt-Betätigungskraft = 150 g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Kontaktmaterial = Messing
Nennspannung = 125 V dc, 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -55 → +150°C

Mikroschalter von C&KDie C&K-Drucktaste ist ein einpoliger, einpoliger Schließer (SPST). Er wird auch als Sprungschalter bezeichnet. Er arbeitet mit einem federbelasteten Hebel zum Öffnen und Schließen eines Satzes interner Kontakte innerhalb des Geräts. Er verfügt über einen simulierten Stiftstößelhebelantrieb. Er erfordert eine Betätigungskraft von 150 gf, um die Feder zu erregen. Der Betriebsstrom beträgt 15 A.Eigenschaften und Vorteile• Terminal mit Lötanschluss • Kompakte Bauweise und Terminal • Kupferlegierung wird als Kontaktmaterial verwendet • Verschiedene Variationen in der Betätigungselementausführung • Hohe Leistung • Preiswert • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 150 °C. • Bis zu 350.000 Maschinenlebenszyklen • Nennspannung: 250 V acAnwendungen• Unterhaltungselektronik • Motoren und PumpenZertifizierungen• cULus
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
1/2 A bei 125 V dc, 15 A bei 125/250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
Schalt-Betätigungskraft:
150 g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Kontaktmaterial:
Messing
Nennspannung:
125 V dc, 250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +150°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 1612369, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, TMCJG6VP0010Y, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,33*
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 12,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 316,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.