| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1611778 Herst.-Nr.: 3842516713 EAN/GTIN: 5059040007796 |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Lampe Strukturelement-Typ = Strebenprofil Produktfamilie = Bosch Produkt-System = MGE Material = Aluminium, Eloxiert
Die Systemlampen erzeugen blendfreies Licht von höchster Qualität (Güteklasse A nach DIN 5035-T2). Die Systemlampenelektronik ist während des Betriebs besonders kostengünstig (niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer der Leuchtstoffröhre) und flackerfrei (L). Sie zeichnen sich zusätzlich durch ein geringes Gewicht aus.Mit drei GST-Steckdosen zum Durchschleifen des elektrischen StromsSehr preiswert in der Bedienung (geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer)LeichteGeeignet für den Einsatz an ESD-ArbeitsplätzenSL 78 elektronisch: Befestigung an einer Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm) oder an einem Hänger (Arbeitsplätze mit B ≠ 990 mm)SL 48 elektronisch: Montage an einem HängerSL 36 elektronisch: Montage an der vertikalen Strebe der StrebenverlängerungBlendfreies Licht von höchster Qualität (Güteklasse A nach DIN 5035-T2), Farbtemperatur: 4000 KMit elektronischem Lampenvorschaltgerät für flimmerfreies Licht (> 25 kHz) Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Lampe | Strukturelement-Typ: | Strebenprofil | Produktfamilie: | Bosch | Produkt-System: | MGE | Material: | Aluminium, Eloxiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |