Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Flach, Schrupp, Raspelausschnitt, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Flach, Schrupp, Raspelausschnitt, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeile Flach, Schrupp, Raspelausschnitt, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeile Flach, Schrupp, Raspelausschnitt, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611494
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611494
EAN/GTIN:
     5056279072571
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200mm
flachfeile
Form = Flach
Hieb Typ = Schrupp, Raspelausschnitt
Länge = 200mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

RS PRO Bastard Cut Flat Rasp File Bastard Cut Flat Rasp Dateien von unserer bewährten und sehr zuverlässigen eigenen Marke RS PRO bietet ausgezeichnete Qualität Dateien ideal für die Ablage und Finishing sowohl interne als auch externe Oberflächen. RS PRO-Flachschleifhandwerkzeuge können zum Formen und Entgraten einer Vielzahl von Materialien wie Weichmetall, Holz und Leder verwendet werden. Die mit Bastard geschnittene, flache Raspelfeile verfügt außerdem über einen ergonomischen Griff für verbesserten Komfort und Kontrolle mit einer Aufhängebohrung zur einfachen Aufbewahrung. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable • In diversen Größen erhältlich • Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Materialien • Ergonomischer Griff mit Aufhängebohrung • Bastard-Schnitt für schnelles Entfernen von Material und Entgraten Anwendungen Ingenieure Akten und Raspen sind eine Art Handwerkzeug, das entworfen ist, um eine Strecke der Materialien wie Holz, Metall, Plastik und mehr zu entgraten, zu schneiden und zu formen. Flache, halbrunde, runde, quadratische und dreieckige Feilen und Raspeln können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: • Werkstätten • Zimmereiarbeiten • Sculpting • Heimwerkerarbeiten Mit welchem Material kann diese Datei verwendet werden? Raspelfeilen sind ideal für die Verwendung mit weicheren Materialien wie Holz, da die Grobheit der Feile ermöglicht, dass Material schnell und effizient entfernt werden kann. Was ist der Schnitt der Datei? Die flache Raspelfeile RS PRO verfügt über einen Bastard-Schnitt, der eine schnelle Materialentfernung bei gleichzeitig glatter Oberfläche ermöglicht. So verwalten Sie Ihre Datei Um sicherzustellen, dass Ihre Dateien scharf bleiben und ihr volles Potenzial entfalten, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Es wi
Weitere Informationen:
Form:
Flach
Hieb Typ:
Schrupp, Raspelausschnitt
Länge:
200mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1611494, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J67108HRS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.