Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile Halbrund, Kreuzhieb, Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile Halbrund, Kreuzhieb, Länge 250mm
RS PRO Werkstattfeile Halbrund, Kreuzhieb, Länge 250mm
RS PRO Werkstattfeile Halbrund, Kreuzhieb, Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1611478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1611478
EAN/GTIN:
     5056279072427
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Feilentyp = Werkstattfeile
Hieb Typ = Kreuzhieb
Länge = 250mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

Halbrundfeilen von RS Pro. Die zweite Halbrund-Ingenieure von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO verfügt über eine Auswahl an Durable und zuverlässigen Handfeilen aus Durable Stahl, geeignet für den Einsatz mit Materialien wie Metall und Holz. Die Halbrundfeilen von RS PRO bestehen aus einer Kombination aus einer flachen und einer abgerundeten Seite, sodass Sie die Innenseite eines kreisförmigen Lochs oder eine flache Oberfläche glätten können. Die RS PRO-Serie mit Halbrundfeilen im zweiten Schnitt verfügt über einen ergonomischen Griff, der Ihnen jederzeit Kontrolle und Komfort bietet.. Eigenschaften und Vorteile. Aus Durable Kohlenstoffstahl Kombination aus einer flachen Seite und gerundet Ergonomischer Griff für konstante Kontrolle und Komfort Kann mit einer Vielzahl von Materialien verwendet werden Aufhängeloch für einfache Aufbewahrung Zähnchen mit zweitem Schnitt für eine schnelle und effiziente Entfernung von mittelhohem Materialüberschuss Geeignet für eine Reihe von Ablage-Aufgaben wie Entgraten, Glätten und Formen. Häufige Anwendungen. Die halbrunden, sekundengenauen Feilen eignen sich ideal für den Einsatz auf konkaven, konvexen und flachen Oberflächen und werden in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, wie z. B.: Schweißgeräte Holzbearbeitung Industrie Kfz Metallarbeiten. Was ist eine Halbrundfeile?. Eine halbrunde Feile ist ein Handwerkzeug, das zum Entgraten, Glätten und Formen einer Reihe von Materialien wie Metall und Holz verwendet wird. Die Kombination aus flacher Seite und abgerundeter Seite ermöglicht die Verwendung der halbrunden Feile auf konkaven, konvexen und flachen Oberflächen und macht sie zu einem sehr vielseitigen Werkzeug.. Was ist der zweite Schnitt?. Zweiter Schnitt (auch Doppelschnitt genannt), bezieht sich auf die gröbere Sorte des Schnitts. Eine
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Werkstattfeile
Hieb Typ:
Kreuzhieb
Länge:
250mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1611478, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J56210HRS, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.