Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung LFCSP UD, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1609822
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP122ACPZ-3.3-R7
EAN/GTIN:
     5059042218220
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = ±0,05 %/V
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP UD
Referenzspannung = 0.5V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2 x 2 x 0.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 2mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, 3.-xV-Ausgang, Analog Devices. Die LDO-Linearregler (Low Dropout) für analoge Geräte bieten schnelles Einschwingverhalten, ausgezeichnete Leitungs- und Lastausregelung, und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
±0,05 %/V
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP UD
Referenzspannung:
0.5V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2 x 2 x 0.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1609822, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADP122ACPZ33R7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.