Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Wickel Lastwiderstand 1.5Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160900
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 1R5 J
EAN/GTIN:
     5059041687102
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 1.5Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite = 29.7mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 50 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die HS50-Serie von Widerständen in Aluminiumgehäusen von Arcol bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hoher Umgebungstemperatur verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.8 x 72.5 x 29.7mm
Gesamtbreite:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: 160900, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS501R5J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580948
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.