Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 10 bit DAC AD5612AKSZ-2500RL7, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 10 bit DAC AD5612AKSZ-2500RL7, SC-70, 6-Pin, Interface Seriell (I2C)
Artikel-Nr.:
     108EL-1607967
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5612AKSZ-2500RL7
EAN/GTIN:
     5059042253054
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = 0.5mV
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 10µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
0.5mV
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
10µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: 1607967, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD5612AKSZ2500RL7, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,6818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 901,44*
€ 1.072,7136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 898,37*
€ 1.069,0603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,15*
€ 1.027,1485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 848,20*
€ 1.009,358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 840,90*
€ 1.000,671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.