| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1603391 Herst.-Nr.: 1282 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Leiterplattenlasche Gender = Stecker Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm Isolierung = Unisoliert Anschlussart = Crimp Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Zinn Serie = PC QUICK-FIT
2,8 / 6,35 mm, doppeltverwendbare Lasche. Flachstecker zur Montage auf Leiterplatten, mit dem Vorteil, dass sie 6,35 mm Faston-Flachstecker sowie 2,8-mm-Buchsen aufnehmen können. Weitere Informationen: | | Typ: | Leiterplattenlasche | Gender: | Stecker | Flachstecker Größe: | 6.35 x 0.81mm | Isolierung: | Unisoliert | Anschlussart: | Crimp | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Serie: | PC QUICK-FIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh, 1603391, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Keystone, 1282, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,1211* | € 0,1879* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0888* | € 0,2404* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0831* | € 0,2553* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|