Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Souriau, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Souriau, 851 MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-1600718
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     85106EC106S50
EAN/GTIN:
     5059041855310
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 851
Gehäusebeschichtung = Braunoliv Kadmium

Serie 851 Steckerbuchsen mit geradem Steckverbinder. Stecker mit geradem Steckverbinder und Kabelklemme. Lötkontakte für 24 → 18 AWG-Kabel (Querschnitt = 0,21 → 0,93 mm ;sup>2 ;/sup>).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
851
Gehäusebeschichtung:
Braunoliv Kadmium
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder MIL DTL 26482, eaton gehäuse, 1600718, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Souriau, 85106EC106S50, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
pro Satz
€ 14,99*
ab € 32,53*
€ 48,97*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,08*
€ 49,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
8500276
ab € 96,30*
Zubehör
Souriau by Eaton
85102E106P50
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.