| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1600033 Herst.-Nr.: 8655MH2511LF EAN/GTIN: 5059041925747 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 D-Sub-Gehäusegröße = B Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Silber Gehäusematerialbeschichtung = Nickel Serie = 8655MH
Metallkappen zur Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen/HF-Störungen mit Geflechtaufnahme. Diese Metallkappen bieten einen geschirmten Anschluss mit elektrischem Durchgang zwischen der Chassiserde und dem Kabelgeflecht. Die Klemmschrauben haben ein 4-40 Gewinde. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | D-Sub-Gehäusegröße: | B | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Silber | Gehäusematerialbeschichtung: | Nickel | Serie: | 8655MH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1600033, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Gehäuse, Amphenol ICC, 8655MH2511LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |