Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS10 Wickel Lastwiderstand 220Ω ±5% / 10W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159944
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 220R J
EAN/GTIN:
     5059041908610
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 10w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 220Ω
Leistung = 10W
Serie = HS10
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe = 8.8mm

HS10 und HS15 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Leistung:
10W
Serie:
HS10
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
8.8 x 30 x 16.5mm
Gesamthöhe:
8.8mm
Weitere Suchbegriffe: 159944, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10220RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580926
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.