Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung ADM809RARTZ-REEL7, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung ADM809RARTZ-REEL7, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1598048
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM809RARTZ-REEL7
EAN/GTIN:
     5059042393187
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.12mm
Überwachungsspannung max. = 2.7V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Analog Devices
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.12mm
Überwachungsspannung max.:
2.7V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1598048, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, ADM809RARTZREEL7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.