Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 bit DAC MCP4912-E/ST, Dual TSSOP, 14-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597408
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4912-E/ST
EAN/GTIN:
     5059040182325
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = -1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C

10-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4911/4912
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
-1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1597408, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4912EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,27*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 217,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.