Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec QSS Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 0.635mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159694
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QSS-025-01-L-D-A
EAN/GTIN:
     5059041185363
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
buchsenleiste 50pol samtec
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.635mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.1A
Betriebsspannung = 285 V
Serie = QSS
Kontaktmaterial = Bronze

SMD-Hochgeschwindigkeits-Stiftleisten, 0,635 mm - Serie QSS/QT. SMD-Stiftleiste geeignet für Anwendungen mit Leiterplattenstapelung Unsymmetrische oder differenzielle Verbindungen Anwendungen; Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsschnittstellen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.635mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.1A
Betriebsspannung:
285 V
Serie:
QSS
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 50polig, 159694, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, QSS02501LDA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 14,99*
ab € 4,99*
€ 10,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,38*
€ 12,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
QTS-025-01-L-D-A
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.