Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159691
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 R1 J
EAN/GTIN:
     5059041284622
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 15w
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 15W
Serie = HS15
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite = 21mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand in Aluminiumgehäuse, 15 W, Serie HS. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 15 Watt, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Kompakte Größe für Nennleistung Wicklungskonstruktion maximiert Impulsbelastbarkeit
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
15W
Serie:
HS15
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
11 x 36.5 x 21mm
Gesamtbreite:
21mm
Weitere Suchbegriffe: 159691, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS15R1J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580938
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.